パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クーラー&ジャグ
Chill Mode クーラーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920449
品番
DC-6047
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片手でラクラク開閉できます。現場作業での飲み物や職場のお弁当ケースとしても使いやすい。350/500ml缶6本(縦置き)できる設計。500mlペットボトル4本(横置き)入ります。肩掛けベルト付き。
材質
【本体・蓋・ハンドル・バックル】ポリプロピレン【蓋パッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール
質量(g)
703
容量(L)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)295×210×200