パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クーラー&ジャグ
Chill Mode クーラーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920458
品番
DC-6048
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
片手でラクラク開閉できます。現場作業での飲み物や食材の保冷に。500mlペットボトル11本(縦置き)、350ml缶22本(縦置き)が入ります。肩掛けベルト付き。
材質
【本体・蓋・ハンドル・バックル】ポリプロピレン【蓋パッキン】発泡ポリエチレン【断熱材】発泡スチロール
質量(g)
1440
容量(L)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)370×240×285
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部298(下部280)×上部192(下部170)×218