※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MJ(4)030 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン 38922407 MJ(4)030 多孔質炭素 クノーベル (R) アズワン 38922407

多孔質炭素 クノーベル (R)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38922407 品番MJ(4)030
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥80,630
販売価格(税別)
73,300

連通孔を活かした拡散性〜物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2〜50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材

仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-14
注意
※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする