リークシールオイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38923696 品番40602
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カーエアコンのガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。専用のインジェクターを使用して注入します。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。予防整備としてもご使用いただけます。

適合オイル:PAG、POE 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分精製油、漏れ止め剤 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)、R12、R404 サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
注意
※本製品が適合するか確認したうえで使用してください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする