寿司桶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量約7合 注文コード38923915 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ちらし寿司を作る時にぴったり!
白木ならではの吸水性の良さと、あく抜き不要の使い勝手の良さが特徴の寿司桶です。

材質【本体】モミ【タガ】ポリプロピレン 容量約7合 直径(Φcm)36 本体質量(g)900 高さ(cm)9.1
注意
※ご使用の前には、ラベルの諸注意をよくお読みください。
※使用後はなるべく水洗いをし、速やかの水気を拭き取ります。
※洗った後は良く乾かし、通気性が良い所に保管してください。
※乾かすときは陰干しを。直射日光に当てると、反りや割れの恐れがあります。
※十分乾いたら、吸水性の良い紙(新聞紙か紙袋)に包み、通気性が良く、ある程度湿気のある所にしまってください。
※食洗機対応:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする