立花容器
立花容器の キッチン・調理用品
立花容器の バット・番重・コンテナ
立花容器の 餅箱・木箱・木製飯台
寿司桶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量
約5合
注文コード
38923931
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ちらし寿司を作る時にぴったり!
白木ならではの吸水性の良さと、あく抜き不要の使い勝手の良さが特徴の寿司桶です。
材質
【本体】モミ【タガ】ポリプロピレン
容量
約5合
直径(Φcm)
33
本体質量(g)
750
高さ(cm)
9.1
注意
※ご使用の前には、ラベルの諸注意をよくお読みください。
※使用後はなるべく水洗いをし、速やかの水気を拭き取ります。
※洗った後は良く乾かし、通気性が良い所に保管してください。
※乾かすときは陰干しを。直射日光に当てると、反りや割れの恐れがあります。
※十分乾いたら、吸水性の良い紙(新聞紙か紙袋)に包み、通気性が良く、ある程度湿気のある所にしまってください。
※食洗機対応:不可