のせびつ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38923976 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほのかな木の香りが、ご飯のおいしさを引き立ててくれる木製のおひつ
炊きたてご飯をおひつに移し替えると余分な水分を吸うので、より美味しいご飯を楽しめます。
ご飯が温かいうちは余分な水分を吸収し、冷めてくるとご飯が硬くならないように水分を補います。
電気を使わずに保管ができるので、経済的です。
安心の品質、日本製です。

材質【本体】モミ【タガ】ポリプロピレン 容量約3合 直径(Φcm)18 本体質量(g)500 高さ(cm)15
注意
※ご使用の前には、ラベルの諸注意をよくお読みください。
※使用後はなるべく水洗いをし、速やかの水気を拭き取ります。
※洗った後は良く乾かし、通気性が良い所に保管してください。
※乾かすときは陰干しを。直射日光に当てると、反りや割れの恐れがあります。
※十分乾いたら、吸水性の良い紙(新聞紙か紙袋)に包み、通気性が良く、ある程度湿気のある所にしまってください。
※食洗機対応:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする