サンリオキャラクターズ 洗えるマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38924046 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サンリオの人気キャラクターが可愛らしい、洗えるフロアマットです。お気に入りのサンリオキャラクターでお部屋を楽しくデコレーションできます。凹凸を付け立体感が出るように、ふわふわのポリエステル糸で触って、見て気分が上がるマットに仕上がっています。ふかふかモフモフの癒やされる肌触りがたまりません。洗面前やトイレ、玄関やベッドサイドなど、色んな場所で使えるので自分だけのお気に入りの場所に敷くことができます。敷くだけで可愛いハッピーな空間が広がります。キャラクターの輪郭に沿った丁寧な縫製で細かなこだわりが感じられます。裏面にはすべりにくい加工がされています。お洗濯OKなので、清潔にお使いいただけます。

材質ポリエステル100% 裏面すべり止め加工 クロミ 幅(cm)50 本体質量(g)320 厚さ(cm)2 奥行き(cm)62
注意
※床暖房非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする