DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の レジャー・アクティビティ
ココニモラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38924308
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
そこにも、ここにも棚が作れる。
今まで設置できなかったところにも棚が設置できる、持ち運びしやすい小型の折りたたみ式収納棚。
セット内容
製品本体、棚板×3(本体内部底面に収納)
材質
【生地】600Dポリエステル(PVCコーティング) 【フレーム】アルミ合金【天板】MDF、アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×39×58
静止耐荷重(kg)
【全体耐荷重】25【耐荷重/段】5【天板】10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×390×80
総質量(kg)
4.5