バケツトクーラーS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38924317 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

釣り場でも、ピクニックでも。気軽に持ち運べるバケツとクーラーのセット。
魚や飲み物の保冷はもちろん、汚れやにおいもまとめて封じる防水バケツとソフトクーラーのセット。
背負い・肩掛けできる2WAY仕様で、どこへでも軽快に持ち運び。
ビール6缶が入るコンパクトサイズは、ちょっとした釣行やデイキャンプにもぴったりです。

セット内容バケツ、吊り下げ用ロープ(4m)、ソフトクーラー、ソフトクーラー用ベルト 材質【5kgバケツ】ポリエステル(ラミネートPVC) ソフトクーラー】ポリエステル(ラミネートPVC)、アルミ蒸着シート 容量(L)【バケツ】3【ソフトクーラー】7 最大積載量(kg)【バケツ】3kg【ソフトクーラー】5kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バケツ】20×14×16【クーラー】24×18.5×21 ※口を閉じた状態 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×60 総質量(kg)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする