HHKS-150 HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926119 HHKS-150 HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926119 HHKS-150 HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926119 HHKS-150 HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926119 HHKS-150 HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926119

HUGEL 氷点下保冷剤急速凍結タイプ ソフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38926119 品番 HHKS-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥383
販売価格(税別)
348

【急速凍結】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!メーカー超低温タイプと比較して凍結速度が約2倍で、短い冷凍時間で使用可能です。お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は-40℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。

セット内容水、有機物、増粘剤、防腐剤 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×10 内容量(g)150 容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン) 耐冷温度(℃)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする