※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm〜18.0mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)3.17 注文コード38928910 品番225 3.170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品は刃径・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番182-7725 材質HSS 全長(mm)49 溝長(mm)18 先端角(°)130 刃径(mm)3.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする