※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm〜18.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38929707 品番 225 5.900
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。 トラスコ品番182-3025 材質HSS 全長(mm)66 溝長(mm)28 先端角(°)130 刃径(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする