※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロドリル レギュラ 0.05mm〜1.92mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)0.555 注文コード38931518 品番301 0.555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は刃径など107種類から選べます 他の種類を見る

小径穴あけ用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。 トラスコ品番182-7664 材質HSCO 全長(mm)25 溝長(mm)3.9 先端角(°)118 シャンク径(mm)1 刃径(mm)0.555

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする