パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接棒
パナソニックコネクトの ガウジング棒
直流用ガウジングカーボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
棒径(Φmm)
6.5
注文コード
38939056
品番
YN-65GX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
棒径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
棒径(Φmm)
6.5
棒長(mm)
305
タイプ
標準タイプ
穴径(Φmm)
約9
溝幅(mm)
9〜11
溝深さ(mm)
4〜6
使用電流(A)
200〜250
切代(mm)
約9