※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接棒
パナソニックコネクトの ガウジング棒
直流用ガウジングカーボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
棒径(Φmm)
9.5
注文コード
38939083
品番
YN-95GX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
棒径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません。
棒径(Φmm)
9.5
棒長(mm)
305
タイプ
標準タイプ
穴径(Φmm)
約14
溝幅(mm)
12〜14
溝深さ(mm)
7〜10
使用電流(A)
350〜450
切代(mm)
約13