※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接棒
パナソニックコネクトの ガウジング棒
交流用ガウジングカーボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
38939117
品番
YN-50AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
305
穴径(Φmm)
約8
溝幅(mm)
7〜9
溝深さ(mm)
3〜5
使用電流(A)
200〜300
切代(mm)
約7