※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接棒
パナソニックコネクトの ガウジング棒
交流用ガウジングカーボン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
38939126
品番
YN-65AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒径(Φmm)
6.5
棒長(mm)
305
穴径(Φmm)
約9
溝幅(mm)
9〜11
溝深さ(mm)
4〜6
使用電流(A)
250〜350
切代(mm)
約9