※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接棒
パナソニックコネクトの ガウジング棒
交流用ガウジングカーボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
38939135
品番
YN-80AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
交流電源に適するよう特殊アーク安定剤を配合し、かつ中空になっています。
棒径(Φmm)
8
棒長(mm)
305
穴径(Φmm)
約11
溝幅(mm)
10〜12
溝深さ(mm)
5〜7
使用電流(A)
300〜450
切代(mm)
約11