※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5.4
注文コード
38940137
品番
504 5.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,490
この商品は
刃径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-1548
材質
HSS
全長(mm)
330
溝長(mm)
225
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
5.4