WIDE WOLVES (ワイドウルブス) ハイカット

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38941025 品番WW-151H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

アッパーに使用される素材は厳しい屈曲テストを行い、耐剥離強度も高いレベルを保持するワイドウルブス。
インソールにもワンランク上の発泡合成ゴムを使用し、極上の履き心地を実現。また、先芯とアッパーの繋ぎ目にクッション材を新たに導入したりと、目に見えない部分でも日々進化させています。

サイズ(cm)26 甲被タイプ紐タイプ 赤茶×こげ茶 靴タイプブーツ 形状ハイカット 材質(アッパー)ポリウレタン合皮(PU) 材質(先芯)鋼鉄 機能屈曲性 材質(インソール)ゴム製スポンジ、ポリエステル 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約520(26cm) 足幅2E 材質(インナー)ポリエステルメッシュ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38941043
2023-02-23
用途:
野外作業
有限会社成和加工所 様

靴底の硬さがいい感じです。サイズも表示通りで大丈夫でした。

対象商品:
38941034
2022-05-04
用途:
バイク用に

多くのライダーが使ってるのでツーリング用に買ってみました。いやいや素晴らしい。いかにもバイクシューズですって感じでないのでバイク降りて歩くのにも◎。履き心地も◎。甲高4Eの当方ですが、ワンサイズ上を買わなくてよかった。なんか、ほかの色とかどんどん取り扱い終了になってきてるのが不安。作り続けて欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38941034
2022-01-05
用途:
バイク乗車用
卸売・小売業

靴上部・内部及びソールは柔らかく、履き心地は良い。ソール底は生ゴムの様子で、路面への接地も良好。難を言えば上部のマジックテープの強度(メス側)の接着が弱く、耐久性が低いように感じる。
ただ、この価格・仕様であれば十分お買い得だと思う。

対象商品:
38941025
2022-01-06
用途:
バイクの整備・乗車用
建設業・工事業

見た目が良いです。サイズの1ランク大きいサイズにしました。
履き心地よ良くとにかく見た目が良いです。

対象商品:
38941025
2021-08-09
用途:
仕事で
サービス業

見た目が普通のハイカットスニーカーで、鉄芯が入っているようには見えないスリムな感じが良い。

対象商品:
38941007
2021-04-24
用途:
バイク通勤
製造業

オフ車での通勤に使用。クラッチの操作も問題なく、軽くて重宝してます。
3年後もこれですね。。。

1人が参考にしています
対象商品:
38941043
2019-12-22
用途:
造園土木作業
その他業種

ハイカットで、紐+上部マジックかテープのタイプを探してました。他でも探しましたが、モノタロウでこの商品がヒットら。値段も比較的安くデザインもよく迷わず購入しました。履き心地もよく、普段履きにも使える代物です。

対象商品:
38941147
2020-01-02
用途:
トラックの積み下ろし作業

安全靴の割には軽いし柔らかいので履く時も楽ですし、軽いので疲れません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする