※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴ドリル 特長1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)5.5 注文コード38941449 品番524 5.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
この商品は刃径など93種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。 トラスコ品番182-7885 材質HSS 全長(mm)205 溝長(mm)140 先端角(°)130 刃径(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする