※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴ドリル 特長1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38941501 品番 524 5.900
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。 トラスコ品番182-1532 材質HSS 全長(mm)205 溝長(mm)140 先端角(°)130 刃径(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする