※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
アルミ深穴ドリル 特長1
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38941659
品番
524 7.500
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
180-8950
材質
HSS
全長(mm)
225
溝長(mm)
155
先端角(°)
130
刃径(mm)
7.5