J6180 業務用透明梱包用テープロング ニトムズ 38941716

業務用透明梱包用テープロング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード38941716品番J6180
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。
テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。
下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。

用途
オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。
中梱包
透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.07基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系粘着力8.5N/25mmトラスコ品番441-8280タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38941716
2020-04-14
用途: 段ボールで梱包

接着具合、切れ味使い勝手が良いです。ずーっとリピートしてます。

対象商品 : 38941716
2017-05-05
用途: 荷物の梱包作業
株式会社百菜農園匠農・林・水産業

50m巻と比べてテープの交換作業が少なく作業がスムーズに捗る。
じかいも100m巻を購入予定です。

対象商品 : 38941716
2016-11-06
用途: 梱包
有限会社 一力印刷所製造業

薄過ぎず、厚過ぎず、ちょうど良い使い勝手が気にいています。何より安いのが一番です。

対象商品 : 38941716
2013-07-29
用途: ダンボールシール
スノンシステム株式会社

厚さがやや薄いが基材がしっかりしている、粘着力も有り切れる事もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする