※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 鉄工用
グーリングの その他ドリル
アルミ深穴ドリル 特長1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
8.2
注文コード
38941729
品番
524 8.200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
刃径
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
182-1477
材質
HSS
全長(mm)
240
溝長(mm)
165
先端角(°)
130
刃径(mm)
8.2