折線なし替刃(大)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 38941917 品番 LB50K-OSN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
刃幅(mm)18 材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 トラスコ品番435-0219 質量(g)368

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38941917
2024-03-14
用途:
作業工具

折線無しで「折る刃」による刃先更新ではなく刃先摩耗時は削って使用する。
不意に折線で破断しないような仕様だが、同社製の「折る刃」式替刃が不意に「折れる」ことは多くない。(黒刃などの高硬度替刃は靭性を犠牲に硬度を確保したタイプなので目的の作業には使用しない。)
刃先再生には若干手間取るが、普通の低硬度の合金工具鋼材であり用途にフィットしている。

対象商品:
38941917
2019-02-22
用途:
内装用ボードをカット時

少し力を加えて押さえても、途中で折れる事無く最後までカットできる。

1人が参考にしています
対象商品:
38941917
2018-10-10
用途:
加工食品用フィルムなどの加工時のフィルムをカットする時に使用。
川村製袋 様

加工食品用専用のフィルム加工をするので、万が一カッターの刃が折れ
製品のフィルムに混入したら大変なことにまります。
こちらは、一枚刃の為折れる心配がなく安心して作業に使用できます。
切れが悪くなったら刃を交換するので、こちらは枚数の割にコスパが良いかと思います。リピします。

2人が参考にしています
対象商品:
38941917
2020-12-07
用途:
天井面の石膏ボード加工
電気・ガス・熱供給・水道業

通常の刃だと折れて落ちてくるので危険。保護メガネも隙間が有るので、事故を防ぐ為に折れない刃を使う事にしてみた訳ですが、
安全には換えられないけど一寸勿体ない気がします。

対象商品:
38941917
2016-12-14
用途:
梱包、開梱。加工等。
その他業種

折らない刃。クレーム事故の刃の混入を防ぐ為に購入しました。現場での評判も上場です。。

1人が参考にしています
対象商品:
38941917
2014-12-20
用途:
食品工場で使用

問題なしです。

対象商品:
38941926
2015-06-24
用途:
段ボールを切る作業

刃先のみが使えなくなってしまうことが多々あるので、短いタイプが販売されると尚よいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする