1P3U-33-28Z ディスクパッド Roadpartner(マツダ) 38944342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード38944342 品番1P3U-33-28Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は189種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
メーカースバル 主な使用車種サンバー 適合車種メーカー/ミツビシ 車名/ミニキャブ・ブラボー 型式/U41T/U41V/U42T/U41TP/U42TP/U42V/U43V/U44V フロントディスク車 年式/90/01〜95/01 (フロント用) パーツNo.26290-TA090 他社参考品番(タクティー)V9118F002 他社参考品番(ピットワーク)AY040-KE202 他社参考品番(アケボノ)AN-335 他社参考品番(ミヤコ)MD-015 他社参考品番(カシヤマ)D7026-02 他社参考品番(住友)SN636 他社参考品番(FBL)AFP257 他社参考品番(日立)NDP194 他社参考品番(トキコ)TN294
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする