シートイレビズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード38946286 品番380296
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

1回使いきりで交換するから、個人のプライバシーにも配慮。オフィスなど多人数がいる場所でも、1回使い切りで交換するので、他の人に見られることなく、またその都度処分するので衛生的です。

セット内容吸水シート(230×200mm)×40・汚物袋(650×800×0.03mm)×40・回収袋(800×900mm)×2 種別40回分 寸法(mm)【箱】約210×255×90 質量(g)約1530 アズワン品番62-3806-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする