FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 手研磨
FSK(エフエスケー)の ヤスリ
FSK(エフエスケー)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ(精密用#140)平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38946616
品番
KD-901
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,498
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
砥粒の突き出し量が均一なため、高い仕上がり効果が得られます。
粒度
#140
種類
粗目
用途
超硬・調質材料・セラミックなどの加工、切削工具の刃先修正、砥石のドレッシング、機械部品の面取りなど。
形状
平
適合材
超硬・調質材料・セラミックなど