ダイヤモンドヤスリ(精密用#140)平

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38946625 品番KD-906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

砥粒の突き出し量が均一なため、高い仕上がり効果が得られます。

粒度#140 種類粗目 用途超硬・調質材料・セラミックなどの加工、切削工具の刃先修正、砥石のドレッシング、機械部品の面取りなど。 形状 適合材超硬・調質材料・セラミックなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする