ラッシングベルト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38947027 品番 CRB50-1-7-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ベルト色イエロー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 使用荷重(kg)1000 破断荷重(kg)3000 用途トラック輸送の荷崩れ防止 仕様ラチェット破断強度3t用 破断強度(kg)(ラチェットバックル)3000、(ベルト)2700、(ナローフック)3000 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※個人宅への配送は不可とさせて頂いておりますので予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38947036
2024-04-18
用途:
トラックの荷締め
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

ベルトもしっかりしていてラチェットもよく締まります。

1人が参考にしています
対象商品:
38947036
2018-10-10
用途:
小型の工作機械搬送に仕様

4トン車で小型の工作機械を搬送する際に使用。
若干固定しづらい形状だったか、しっかりと固定出来て安心して走行できたとのこと。
使いやすくて良かった、と言われました。

3人が参考にしています
対象商品:
38947036
2018-09-28
用途:
荷締め
運輸・通信業

7メートルなのがいい。メーカーものなので多少の安心感はある。値段もモノタロウの同等品+¥1.000ほどなのでそれほどけちるものでもないと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
38947027
2018-08-29
用途:
重量物の締結
運輸・通信業

しっかりした作りですし、帯幅が広く安心して荷締めができる。

1人が参考にしています
対象商品:
38947036
2018-02-14
用途:
運搬時の荷締め用
製造業

軽い力でしっかりと、製品を傷つけることなく締め付けることができます。

対象商品:
38947036
2017-10-05
用途:
トラックの荷締め

使用しやすいが、ベルトが長すぎるので、ベルトの長さを選択できると良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38947027
2017-12-20
用途:
積み荷の固定
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

対象商品:
38947027
2016-11-25
用途:
車上荷締め
株式会社ユーサン物流 様

長目を注文したので用途が多様性があるので使用しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする