曜日別特売
31504043 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38947176

31504043 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38947176
31504043 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38947176
31504043 19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38947176

19HEX笠付袋ナット(AX-LUG NUTS UMBRELLA TYPE)

(91件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M12×P1.25
内容量1箱(20個)注文コード38947176品番31504043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
全長(mm)35シルバー対辺(mm)19材質スチール表面処理クロムメッキ形状つば付タイプねじ寸法M12×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38947167
2025-12-20
用途: タイヤ
有限会社 木村商店卸売・小売業

色もカッコよくて、なんといってもダンロップ製というのがいい

2025-11-28
用途: マイカーのメンテナンス
製造業

日産ジュークの純正ホイールナットを、これに交換しました。
ロングのため、取り付け取り外しが容易になりました。

対象商品 : 38947176
2025-07-06
用途: タイヤ交換

所定は21mmですが笠つきなので一回り小さい19mmソケットを使用出来ます。

対象商品 : 38947167
2023-03-09
用途: 車に使用
製造業

商品が届きました。遅れてのレビューすみません。車のナットは一度使うとどうしても錆が出てしまいます。安いものを買ってその都度使用しています。値段が安いのでとても助かります。

対象商品 : 38947167
2023-02-13
用途: 自社車両に取り付け

安全第一なのでブリジストン製を購入。やっぱり間違いなかった。

対象商品 : 38947167
2022-05-04
用途: アルミホイール装着時
建設業・工事業

16”MID/VertecOneホイール装着に使いました。
21HEXでは樹脂ガード付きインパクト用ソケットがホイールナットに入らなかったので、初めて19HEXナットを選択しました。ナットホールが深めだったので35mm長のナットでピッタリでした。笠付きナットでとても使いやすかったです。なお、商品写真は写りが良くないようですが、実物はとっても綺麗なメッキでした。

対象商品 : 38947176
2022-08-12
用途: アルミホイールに合わせるため
教育・研究機関

ホイール付きスタッドレスタイヤを買い替えたら、それまで使っていたナットの高さが低くて使いづらいので購入しました。フィット感もバッチリです。

対象商品 : 38947167
2021-11-16
用途: トヨタ アクアGs冬ホイルに使用
その他業種

造りも良く、メッキも綺麗!19mmなので、ホイルもキズがつかない!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする