東芝
東芝の 電池
東芝の 充電式電池
東芝の 充電池用充電器
充電式インパルス 充電器
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38950082
品番
TNHC-622SC
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
海外でも使用可能
LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ
タイプ
6P専用充電器(2本用)
充電可能本数
2
仕様
充電状態確認ランプ付、海外対応
寸法(mm)
51×35×82
質量(g)
66
出力
DC9V 40mA
入力
AC100-240V 50-60Hz 10W