※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J3X-21-Rc-15-FCD450 フリーフロート・スチームトラップ J3X /〜2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 38951324 J3X-21-Rc-15-FCD450 フリーフロート・スチームトラップ J3X /〜2.1MPaG テイエルブイ(TLV) 38951324

フリーフロート・スチームトラップ J3X /〜2.1MPaG

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38951324 品番 J3X-21-Rc-15-FCD450
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。
ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
小型で大容量化を実現。

用途
蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)2.1 型式(オリフィスNo.)21 質量(kg)2.7 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)120 寸法H(mm)130 接続方式ねじ込みRc(PT) 寸法W(mm)80 寸法H1(mm)75 最高使用温度(℃)220 最高作動圧力差(MPa)2.1 適合流体蒸気 最高使用圧力(MPa・G)2.1 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
注意
※選定の際は圧力を1.5倍以上の安全率でおとり下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38951315
2014-02-05
用途:
熱交換後のスチームドレンの排出

思ったより小型で しっかりと機能してくれています。
今後 どの位長持ちするか 楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする