538 15.000 180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理 グーリング 38951398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)169
溝長(mm)114
トラスコ品番180-8456
内容量1本注文コード38951398品番538 15.000
参考基準価格(税別)¥19,820販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
180°座ぐり用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番180-8456材質HSS全長(mm)169ねじ【メトリック】M8溝長(mm)114先端角(°)118表面処理ホモ処理大径(Φmm)15小径(mm)9ステップ長(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする