曜日別特売
HGAS-H グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ) FUJI STAR(三共理化学) 38952024

グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度80
タイプハード
内容量1箱(100枚)注文コード38952024品番HGAS-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。
ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。

用途
自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨
粒度80適合材金属、木工、FRPなどタイプハード仕様マジック式種別マジック式寸法(mm)75×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38952051
2025-03-08
用途: 塗装研磨時
伊藤仏壇漆工

研ぎ下ろし性が良く、粒材が長持ちして目詰まり巻き付きも少ないです。値段が高いですが、それ相応の性能があり、大変良い商品です。

対象商品 : 38952042
2018-07-15
用途: 材木をペーパー作業
有限会社アイサービスサービス業

自家製の台車を作成の際に材料のペーパー掛けをする際に使用して仕上がりには満足してます。

対象商品 : 38952024
2014-03-02
用途: プラスチック研磨
ウメウチ技研製造業

ベビーサンダーにワンタッチで取付できるので便利。研磨粒子がしっかりしているので研ぎやすく持ちが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする