グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴ナシ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 38952042 品番 HGAS-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。
ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。

粒度120 適合材金属、木工、FRPなど タイプハード 用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨 仕様マジック式 種別マジック式 寸法(mm)75×110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38952051
2025-03-08
用途:
塗装研磨時
伊藤仏壇漆工 様

研ぎ下ろし性が良く、粒材が長持ちして目詰まり巻き付きも少ないです。値段が高いですが、それ相応の性能があり、大変良い商品です。

対象商品:
38952042
2018-07-15
用途:
材木をペーパー作業
有限会社アイサービス 様 (サービス業)

自家製の台車を作成の際に材料のペーパー掛けをする際に使用して仕上がりには満足してます。

対象商品:
38952024
2014-03-02
用途:
プラスチック研磨
ウメウチ技研 様 (製造業)

ベビーサンダーにワンタッチで取付できるので便利。研磨粒子がしっかりしているので研ぎやすく持ちが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする