KLSD-HP ハイピッチケンマロン FUJI STAR(三共理化学) 38952487

ハイピッチケンマロン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1箱(10枚)注文コード38952487品番KLSD-HP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。

用途
足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。
外径(Φmm)130粒度180砥粒A砥粒材質ナイロン不織布砥材A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38952471
2025-04-01
用途: ダブルアクションサンダーにてステンレスの傷消し
WELCRAFT建設業・工事業

長持ちで仕上がりも満足でした
ピカピカに光りすぎず綺麗な仕上がりでした

対象商品 : 38952505
2024-04-05
用途: キズ消し用の研磨に使用
株式会社宮本鉄工所製造業

他製品でマジック部分がすぐにはがれていたのですが、この製品は剥がれずに使用できました。
また耐久性もあり満足できるレベルの製品でした。

対象商品 : 38952444
2023-12-09
用途: 金属の キズぼかし
製造業

ステンレス、特に板材のキズのボカシに使用しています、アクションサンダー等で仕上げれば
きれいなボカシができるのでとても重宝しています

対象商品 : 38952523
2020-05-29
用途: 軽作業

マジックパッドで使用できるので使いやすい。5枚入りくらいで良い。

対象商品 : 38952523
2014-12-25
用途: 塗装前の足付けにテスト使用してみました。

やはり、600番では番手が粗すぎて磨きに時間が掛かりました
1000-2000番も選択できると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする