ハイピッチケンマロン

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 38952496 品番 KLSD-HP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。

外径(Φmm)130 粒度240 砥粒A砥粒 用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。 材質ナイロン不織布 砥材A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38952471
2025-04-01
用途:
ダブルアクションサンダーにてステンレスの傷消し
WELCRAFT 様 (建設業・工事業)

長持ちで仕上がりも満足でした
ピカピカに光りすぎず綺麗な仕上がりでした

対象商品:
38952505
2024-04-05
用途:
キズ消し用の研磨に使用
株式会社宮本鉄工所 様 (製造業)

他製品でマジック部分がすぐにはがれていたのですが、この製品は剥がれずに使用できました。
また耐久性もあり満足できるレベルの製品でした。

対象商品:
38952444
2023-12-09
用途:
金属の キズぼかし
製造業

ステンレス、特に板材のキズのボカシに使用しています、アクションサンダー等で仕上げれば
きれいなボカシができるのでとても重宝しています

対象商品:
38952523
2020-05-29
用途:
軽作業

マジックパッドで使用できるので使いやすい。5枚入りくらいで良い。

対象商品:
38952523
2014-12-25
用途:
塗装前の足付けにテスト使用してみました。

やはり、600番では番手が粗すぎて磨きに時間が掛かりました
1000-2000番も選択できると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする