R23020A マキシベンダ22正逆セット アサダ 38953713 R23020A マキシベンダ22正逆セット アサダ 38953713 R23020A マキシベンダ22正逆セット アサダ 38953713

マキシベンダ22正逆セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38953713 品番R23020A
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

軽量2.9kg 高所・狭所でも作業がラクラク!!
軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。
強力樹脂製のシューで銅管に優しい。
解除レバー付き。

付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、逆作用アダプタ、ケース 仕様手動、正・逆 質量(kg)4.4 曲げ角度〜90° 曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-48 曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
注意
※銅管の厚さによっては、加工できない物もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする