※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)11.11 全長(mm)300 シャンクMT1 注文コード38953891 品番526 11.110
参考基準価格(税別)¥25,560 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は刃径・全長・シャンクなど177種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番232-7563 材質HSS 全長(mm)300 溝長(mm)195 シャンクMT1 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130 刃径(mm)11.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする