アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの 配管工具セット
TドリルT-D35セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38953993
品番
R50344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥586,000
銅管の分岐加工が「あっ」という間にできあがる!!
小型・軽量タイプ。
電動式で効率良く安定したT メーキングが可能。
用途
銅管の分岐加工に。
付属品
銅管用カラーリングヘッド(5/8、3/4インチ)、ケース他
仕様
電動
質量(kg)
4.3
管径(Φmm)
最大:76(Φ3inch)
肉厚(mm)
0.8〜1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×80×200
範囲(mm)
つば出し:Φ8〜35(Φ5/16〜13/8inch)
モーター
100V 825W(50/60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.5mmの銅管はつば出し前に焼きなましして下さい。
※肉厚はカラーリングヘッドのサイズによって異なります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません