Y02409A R134aカーエアコン用チャージングホース ビーバー(アサダ) 38955061

R134aカーエアコン用チャージングホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38955061 品番Y02409A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(cm)92 ねじ寸法M10 仕様3層 常用圧力(MPa)3.4 破裂圧力(MPa)17.2 アズワン品番64-6753-70 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38955061
2018-08-10
用途:
自分の車の冷媒補充のため
建設業・工事業

全く問題無く安心して使用しています。冷凍サイクルや冷媒の取り扱いに対する正しい知識を習得して使用してください。

対象商品:
38955061
2016-08-20
用途:
車のエアコンガス補充
高橋商会 様

これだけでは、補充できない事をわかりやすく説明して下さい。説明を見ていると、このホースだけで作業できるように勘違いしてしまう。

対象商品:
38955061
2014-10-23
用途:
カーエアコンのガス補充

カーエアコンのガスが減ってきたので、ガス補充のために購入しました。思ったよりホースの柔軟性が高く、使い勝手は良かったです。また、価格的にも安かったので、満足しています。ガスや弁との同時購入でしたが、ガス補充を外で行うのよりやすかったです。

対象商品:
38955052
2013-06-01
用途:
冷媒ガス充填
有限会社土井商店 様

何も問題は有りませんが ホースにムシ押し付の販売もして欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする