Y68816 自動チャージングスケールCS-100A アサダ 38957922

Y68816 自動チャージングスケールCS-100A アサダ 38957922 Y68816 自動チャージングスケールCS-100A アサダ 38957922

自動チャージングスケールCS-100A

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38957922 品番Y68816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000

数値を入力するだけで一定量を自動充填。
ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。

対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど 用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。 付属品チャージングスケール、充填モジュール、ACアダプタ、9Vアルカリ乾電池、クイックアダプタ45°1/4メス×5/16オス2個、ケース 仕様質量制限100kg 種別自動充填用 質量(kg)6.2 使用温度範囲(℃)0〜50 電源100Vまたは9Vアルカリ乾電池(充填モジュールとセットで使用する場合はAC電源で使用) 寸法(Φ×高さH)(mm)287×287 測定精度±30g 対応〜40kgボンベ 電池寿命(時間)連続:約25 測定単位10g
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする