EP376 アルミフィンクリーナ ビーバー(アサダ) 38958306

EP376 アルミフィンクリーナ ビーバー(アサダ) 38958306 EP376 アルミフィンクリーナ ビーバー(アサダ) 38958306

アルミフィンクリーナ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード38958306 品番EP376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10〜20倍に水で希釈して使用。

液性アルカリ性 トラスコ品番829-1348 タイプ強力タイプ アズワン品番65-2353-82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38958306 EP376 62712564 EP376 アルミフィンクリーナ シルバーNファースト 横浜油脂工業(Linda) アルミフィンクリーナ シルバーNファースト 横浜油脂工業(Linda) 1本(10kg) 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38958306
2019-05-12
用途:
エアコン室内機のアルミフィン要オーバーホールに使う
ファイブエーテクノ 様

ファンやアルミフィンの油汚れ等は良く落ちて排水が真っ黒
になる良く落ちて作業のし甲斐があって気分が良い

対象商品:
38958297
2016-08-16
用途:
エアコン掃除

自宅のエアコン6台の掃除に使用しました。
1Lサイズがあると助かります。(DIYには多すぎ)

1人が参考にしています
対象商品:
38958297
2015-12-28
用途:
バイクのラジエター線上に使ってみました
上原工業 様

SDRのラジエター清掃に使いました。
外側だけでなくドブ付けして内部までの洗浄を行いましたがバッチリ洗浄できました。
外側の洗浄は期待通りの洗浄でピカピカになり、内部は思ってた以上に綺麗になりました。バイクは気軽にヘッド外したりシリンダー交換を行いますが、その際に混入したグリスやオイルがラジエター内部に溜まっていたようで、ラジエターをゆすりながら洗浄したらドロドロの汚れが出てきて内部が綺麗になりました、洗浄後の水温も非常に安定しておりラジエターの熱交換率もかなり上がりました。次のOHでも使いたいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
38958297
2015-12-21
用途:
農機のラジエータフィンの掃除
農・林・水産業

クモの巣やホコリで目詰まりしてオーバーヒートが頻発していたので、機械から取り外して本製品と流水とエアダスターで繰り返し清掃しました。
銅と真鍮にコーティングされたラジエータでしたがきれいになりました。

対象商品:
38958297
2016-03-01
用途:
エアコン掃除

エアコンのフィンの掃除に使いました。カビがとてもきれいに落ちました。

2人が参考にしています
対象商品:
38958297
2016-03-11
用途:
清掃

自宅のエアコン清掃に使いました
約10倍に薄めました。約10分間の放置で綺麗になりました
しっかりすすぎし 90分くらいで清掃作業完了
臭いも消えてすっきりです

対象商品:
38958297
2015-02-01
用途:
エアコンの清掃
PAH 中小規模音響 様

購入してから2度目に昨日使いました!ブラシなどで掃除してるのだったら、これを使った方が早いですね!!手動式のスプレイに入れ、5〜10分待ってから、同じスプレイを水に入れ替えて洗浄をすれば、コンプレッサーとか専用の器具なんかいらなくて、結構綺麗に汚れがドレンから流れて綺麗になります!水で、洗い流す作業はちょっと大変かもしれませんが、ホームセンタで売っているエアコン洗浄スプレイを何本使っても落ちない汚れも、1度で落ちます!希釈度は汚れによっても自分で決められるから、絶対安心!お勧め商品です!

5人が参考にしています
対象商品:
38958297
2014-08-14
用途:
コンデンサの熱交換率回復の為

重量が2.4kgで体積が2.0Lです。水溶液の比重が重いようです。
汚れがひどかったので、2〜3倍に希釈して使用しました。それでも僅かにアルミフィンから煙が出ていました。水素が発生するので危険です。用法通り濃度は薄めで時間を長くして使用したほうが良いと思います。以前はレンジまわり用のアルカリ洗剤で代用していましたが、効果はこちらのほうが断然です。定期的にこの商品を購入したいと思いました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする