EP349 壁掛用洗浄カバー アサダ 38958421 EP349 壁掛用洗浄カバー アサダ 38958421

壁掛用洗浄カバー

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38958421 品番EP349
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性バツグン。
100〜200回の繰り返し使用が可能。
経済的で環境にもやさしい。

トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38958421
2025-06-02
用途:
エアコンクリーニング
サービス業

使いやすく丈夫で長持ちするので、いい商品です。
ゴム部分が千切れる事がありますが、代用品があるので問題ないと思います

対象商品:
38958421
2023-12-19
用途:
エアコン洗浄用
有限会社ほてい屋 様 (建設業・工事業)

とても使いやすく長年使っています。ただゴムの通してある穴の所が切れてしまい易いので金属製にして欲しいところです。

1人が参考にしています
対象商品:
38958421
2024-03-06
用途:
エアコン清掃
掃除・便利屋ピアニシモ 様 (サービス業)

ずっとつかってます。
ゴムの穴が弱いので、しばらく使うと金具が抜けます。
補強希望。

対象商品:
38958421
2023-08-25
用途:
ハウスクリーニングで使用します。
KIREINA 様 (サービス業)

取り外しがしやすいので、数台のエアコンクリーニングがあるきは効率よく洗えます。今回劣化のために2回目の購入です。

対象商品:
38958421
2022-12-25
用途:
壁掛エアコンの内部洗浄
吉富舎 様 (サービス業)

通常業務で使用していたものなので、道立後も慣れた道具のほうがリスクもないので、コスパの面でも問題はないと判断し発注した。これが使いやすいと思う。

対象商品:
38958421
2022-07-26
用途:
エアコンクリーニング
建設業・工事業

ずーっとこれ使ってます。とても使いやすいです。耐久性もまずまずあるのでこれからもリピ買いします。

対象商品:
38958421
2022-06-01
用途:
エアコンクリーニング
有限会社未来企画 様 (卸売・小売業)

速やかな対応で業務に支障が出る事もなく助かりました。

対象商品:
38958421
2022-05-30
用途:
エアコンクリーニング
有限会社未来企画 様 (卸売・小売業)

直ぐに着きました、速やかなご対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする