旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 手研磨
旭ダイヤモンド工業の ドレッサー
インプリドレッサ(軟質ボンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38958884
品番
8105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
粒度
(ダイヤ)#80〜#100
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
11
寸法D1(Φmm)
4
寸法X(mm)
8
使用砥石
#60〜#100