※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)13 注文コード38959019 品番652 13.000
参考基準価格(税別)¥18,490 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径・内容量など231種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番233-4091 材質HSS 全長(mm)151 溝長(mm)101 表面処理TiNコート ねじれ角(°)130 刃径(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする