日本ボンコート
日本ボンコートの はんだ用品
日本ボンコートの はんだ・フラックス
日本ボンコートの フラックス
ボンペン穂先
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
タイプ
ブラシタイプ(太)
注文コード
38967241
品番
BR-102T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
BON-102T
タイプ
ブラシタイプ(太)
全長(mm)
71
質量(g/セット)
20
仕様
穂先部のみ
質量(g)
20
芯径(mm)
5.2
先端長(mm)
18.0(穂先部)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※同一種類5本1セットです
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量12以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量12以上のご注文
無料
沖縄地方
数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量12以上のご注文
無料
離島
数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量12以上のご注文
無料